Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztóblokk függőleges 6 soros szekrényhez VX3 63 SN101067 - 405026

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztóblokk függőleges 6 soros szekrényhez VX3 63 SN101067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 45

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101067

Gyártói cikkszám

405026

Gyártói típuskód

VX3 63 405026

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

45

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

10

Osztásmérték:

150 mm

Hosszúság:

711 mm

Keresztmetszet:

25 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

2 kV

Méretre vágható:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0.63 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

3 kA

Elosztóblokk függőleges 6 soros szekrényhez VX3 63