Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztókapocs 3P+N szig csav bek fekete-kék GT85571 - 404814

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztókapocs 3P+N szig csav bek fekete-kék GT85571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 76 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 17

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064048149

Sonepar cikkszám

GT85571

Gyártói cikkszám

404814

Gyártói típuskód

Drivia13 404814

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

76 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

17

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

4-25 mm2

Bemenetek száma:

4

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

227 mm

Mélység:

18 mm

Kimenetek száma:

21

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

30 mm

Elosztókapocs 3P+N szig csav bek fekete-kék