Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztókapocs védőföld 1x6-25mm2 + 26x1,5-16mm2 SN131226 - 404839

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztókapocs védőföld 1x6-25mm2 + 26x1,5-16mm2 SN131226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges áram - 100 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 27

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131226

Gyártói cikkszám

404839

Gyártói típuskód

Drivia13 404839

Szerelési mód:

egyéb

Névleges áram:

100 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

27

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

6-25 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

227 mm

Mélység:

18 mm

Kimenetek száma:

26

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

30 mm

Elosztókapocs védőföld 1x6-25mm2 + 26x1,5-16mm2