Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztósor 0U normál KIM:18xC13 + 6xC19-reteszelhető TÁP: ipari-3P+N+F 32A 3 méter SN135111 - 646870

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítési méret (szabványos) - metrikus

  • Szerelési irány - függőleges

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0

  • Kábelhossz - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135111

Gyártói cikkszám

646870

Gyártói típuskód

LCS 646870

Rögzítési méret (szabványos):

metrikus

Szerelési irány:

függőleges

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kábelhossz:

3 m

C13 dugaszoló aljzatok száma:

18

Rögzítési méret:

1367 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

CEE 16 A

Kismegszakítók száma:

2

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

C19 dugaszoló aljzatok száma:

6

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

31

Hosszúság:

1384 mm

Szélesség:

52 mm

Magasság:

1384 mm

Mélység:

52.5 mm

Tápfeszültség:

380 V

Névleges áram:

16 A

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

SNMP:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Kiértékelés:

helyi

LED-kijelzővel:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Nem

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Szín:

fekete

Elosztósor 0U normál KIM:18xC13 + 6xC19-reteszelhető TÁP: ipari-3P+N+F 32A 3 méter