Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztósor 19''/1U állapotjelzős, kapcsolós, gy.v. 2P+F 3m KIM:9xSHK SN092975 - 646821

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztósor 19''/1U állapotjelzős, kapcsolós, gy.v. 2P+F 3m KIM:9xSHK SN092975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)

  • Szerelési irány - vízszintes/függőleges

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 9

  • Kábelhossz - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970765420

Sonepar cikkszám

SN092975

Gyártói cikkszám

646821

Gyártói típuskód

LCS 646821

Rögzítési méret (szabványos):

482,6 mm (19 coll)

Szerelési irány:

vízszintes/függőleges

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

9

Kábelhossz:

3 m

C13 dugaszoló aljzatok száma:

0

Rögzítési méret:

465.1 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Kismegszakítók száma:

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

C19 dugaszoló aljzatok száma:

0

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

1

Hosszúság:

465 mm

Szélesség:

44.3 mm

Magasság:

44.3 mm

Mélység:

52.5 mm

Tápfeszültség:

230 V

Névleges áram:

16 A

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

SNMP:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Kiértékelés:

helyi

LED-kijelzővel:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Nem

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Szín:

fekete

Elosztósor 19''/1U állapotjelzős, kapcsolós, gy.v. 2P+F 3m KIM:9xSHK