Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Elosztósor 4x2P+F 3m vezetékkel, fekete IP20 SN099603 - 694605

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztósor 4x2P+F 3m vezetékkel, fekete IP20 SN099603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • Ház formája - egyéb

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099603

Gyártói cikkszám

694605

Gyártói típuskód

MOES 694605

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Ház formája:

egyéb

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):

0

Védettség (IP):

IP20

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Tápvezeték hossza:

3 m

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Hálózati csatlakozó típusa:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Max. csatlakoztatható teljesítmény:

3500 W

Elfordított központi beépítés:

Igen

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Elosztósor 4x2P+F 3m vezetékkel, fekete IP20