Legrand - Elosztósor 4x2P+F CON, vezeték nélkül, fekete IP20 SN129471 - 694606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - egyéb
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129471
Gyártói cikkszám
694606
Gyártói típuskód
MOES 694606
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
egyéb
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Tápvezeték hossza:
0 m
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
45°
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem