Legrand - Elosztósor 8X SCH 19''/1U állapotjelzős, kapcsolós, gy.v. 2P+F 3m SN087512 - 646823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány - vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 8
Kábelhossz - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970765468
Sonepar cikkszám
SN087512
Gyártói cikkszám
646823
Gyártói típuskód
LCS 646823
Rögzítési méret (szabványos):
482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány:
vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
8
Kábelhossz:
3 m
C13 dugaszoló aljzatok száma:
0
Rögzítési méret:
465.1 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Kismegszakítók száma:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
C19 dugaszoló aljzatok száma:
0
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
1
Hosszúság:
465 mm
Szélesség:
44.3 mm
Magasság:
44.3 mm
Mélység:
52.5 mm
Tápfeszültség:
230 V
Névleges áram:
16 A
Túlfeszültség kategória:
2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Nem
SNMP:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Kiértékelés:
helyi
LED-kijelzővel:
Igen
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Nem
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Szín:
fekete