Legrand - Elosztószekr 1000x600x300mm szerlappal IP66 SN017821 - 039963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1000 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060399634
Sonepar cikkszám
SN017821
Gyártói cikkszám
039963
Gyártói típuskód
Atlantic 039963
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
300 mm
Elosztószekr 1000x600x300mm szerlappal IP66