Legrand - Elosztószekr 1000x800x250mm /maxszxmé/ teleajtóval G67887 - 038628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1000 mm
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
416 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67887
Gyártói cikkszám
038628
Gyártói típuskód
Atlantic 038628
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
250 mm
Elosztószekr 1000x800x250mm /maxszxmé/ teleajtóval