Legrand - Elosztószekr 1000x800x300mm szerlappal IP66 GT67668 - 039965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060399658
Sonepar cikkszám
GT67668
Gyártói cikkszám
039965
Gyártói típuskód
Atlantic 039965
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
300 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 1000x800x300mm szerlappal IP66