Legrand - Elosztószekr 1200x800x300mm /maxszxmé/ teleajtóval G67888 - 038630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1200 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
488 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67888
Gyártói cikkszám
038630
Gyártói típuskód
Atlantic 038630
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1200 mm
Mélység:
300 mm
Elosztószekr 1200x800x300mm /maxszxmé/ teleajtóval