Legrand - Elosztószekr 12x4 réz sín húzókengyelekkel GT18054 - 037302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 12 mm
Hosszúság - 455 mm
Magasság - 4 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060373023
Sonepar cikkszám
GT18054
Gyártói cikkszám
037302
Gyártói típuskód
XL3 400 037302
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
12 mm
Hosszúság:
455 mm
Magasság:
4 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Elosztószekr 12x4 réz sín húzókengyelekkel