Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr 144mod maszkos műanyag 1050x575x175 IP43 GT37109 - 020156

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr 144mod maszkos műanyag 1050x575x175 IP43 GT37109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 575 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1050 mm

  • Mélység - 175 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

291 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060201562

Sonepar cikkszám

GT37109

Gyártói cikkszám

020156

Gyártói típuskód

XL3 400 020156

Szélesség:

575 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1050 mm

Mélység:

175 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP43

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Igen

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK07

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Elosztószekr 144mod maszkos műanyag 1050x575x175