Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Elosztószekr 2 oldallap 1000mm GT16199 - 020417

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr 2 oldallap 1000mm GT16199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 910 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 230 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060204174

Sonepar cikkszám

GT16199

Gyártói cikkszám

020417

Gyártói típuskód

XL3 020417

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

230 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

250 mm

Magasság:

1000 mm

Raszterméret:

230 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Elosztószekr 2 oldallap 1000mm