Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Elosztószekr 2 oldallap 800mm GT16198 - 020416

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr 2 oldallap 800mm GT16198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 910 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 230 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060204167

Sonepar cikkszám

GT16198

Gyártói cikkszám

020416

Gyártói típuskód

XL3 020416

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

230 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

250 mm

Magasság:

800 mm

Raszterméret:

230 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Elosztószekr 2 oldallap 800mm