Legrand - Elosztószekr 300x200x160mm teleajtóval szerlappal IP66 SN054603 - 036910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 300 mm
Szélesség - 200 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970696441
Sonepar cikkszám
SN054603
Gyártói cikkszám
036910
Gyártói típuskód
Atlantic 036910
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
300 mm
Szélesség:
200 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
160 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
165 mm
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.25 mm
Felület:
porszórt