Legrand - Elosztószekr 300x220x160mm műa IP66 GT06723 - 035250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Mélység - 160 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06723
Gyártói cikkszám
035250
Gyártói típuskód
035250
Szélesség:
200 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Mélység:
160 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Zárak száma:
1
Elosztószekr 300x220x160mm műa IP66