Legrand - Elosztószekr 300x300x150mm szerlappal IP66 SN009967 - 039931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 150 mm
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060399313
Sonepar cikkszám
SN009967
Gyártói cikkszám
039931
Gyártói típuskód
Atlantic 039931
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
150 mm
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP66
Beépítési mélység:
155 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
porszórt
Elosztószekr 300x300x150mm szerlappal IP66