Legrand - Elosztószekr 300x300x200mm teleajtóval szerlappal G41811 - 038602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41811
Gyártói cikkszám
038602
Gyártói típuskód
Atlantic 038602
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
200 mm
Elosztószekr 300x300x200mm teleajtóval szerlappal