Legrand - Elosztószekr 300x400x200mm szerlappal IP66 GT83343 - 039933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060399337
Sonepar cikkszám
GT83343
Gyártói cikkszám
039933
Gyártói típuskód
Atlantic 039933
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
200 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
205 mm
Belső mélység:
180 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Ház anyagvastagsága:
1.2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.2 mm
Felület:
porszórt