Legrand - Elosztószekr 400x300x200mm szerlappal IP66 GT82816 - 039935
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060399351
Sonepar cikkszám
GT82816
Gyártói cikkszám
039935
Gyártói típuskód
Atlantic 039935
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szélesség:
300 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
200 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 400x300x200mm szerlappal IP66