Legrand - Elosztószekr 400x400x200mm szerlappal IP66 GT83345 - 039936
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060399368
Sonepar cikkszám
GT83345
Gyártói cikkszám
039936
Gyártói típuskód
Atlantic 039936
Magasság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
200 mm
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
205 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
porszórt
Elosztószekr 400x400x200mm szerlappal IP66