Legrand - Elosztószekr 400x400x200mm teleajtóval szerlappal G41813 - 038606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41813
Gyártói cikkszám
038606
Gyártói típuskód
Atlantic 038606
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
200 mm
Elosztószekr 400x400x200mm teleajtóval szerlappal