Legrand - Elosztószekr 400x600x250mm /maxszxmé/ teleajtóval GT00249 - 009700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00249
Gyártói cikkszám
009700
Gyártói típuskód
XL 009700
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
250 mm
Elosztószekr 400x600x250mm /maxszxmé/ teleajtóval