Legrand - Elosztószekr 500x400x150mm szerlappal IP66 GT83346 - 039938
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060399382
Sonepar cikkszám
GT83346
Gyártói cikkszám
039938
Gyártói típuskód
Atlantic 039938
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szélesség:
400 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
150 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 500x400x150mm szerlappal IP66