Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Elosztószekr 500x400x200mm teleajtóval szerlappal G41814 - 038609

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr 500x400x200mm teleajtóval szerlappal G41814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Mélység - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41814

Gyártói cikkszám

038609

Gyártói típuskód

Atlantic 038609

Szélesség:

400 mm

Magasság:

500 mm

Mélység:

200 mm

Elosztószekr 500x400x200mm teleajtóval szerlappal