Legrand - Elosztószekr 600x1000x300mm szerlappal IP55 SN113571 - 036979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 600 mm
Szélesség - 1000 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
188 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970696885
Sonepar cikkszám
SN113571
Gyártói cikkszám
036979
Gyártói típuskód
Atlantic 036979
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
600 mm
Szélesség:
1000 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
300 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
305 mm
Belső mélység:
280 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Felület:
porszórt