Legrand - Elosztószekr 600x400x250mm szerlappal IP66 GT83349 - 039943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060399436
Sonepar cikkszám
GT83349
Gyártói cikkszám
039943
Gyártói típuskód
Atlantic 039943
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szélesség:
400 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
250 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 600x400x250mm szerlappal IP66