Legrand - Elosztószekr 600x500x250mm teleajtóval G66970 - 038617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66970
Gyártói cikkszám
038617
Gyártói típuskód
Atlantic 038617
Szélesség:
500 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
250 mm
Elosztószekr 600x500x250mm teleajtóval