Legrand - Elosztószekr 600x600x250mm /maxszxmé/ teleajtóval GT07776 - 038619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07776
Gyártói cikkszám
038619
Gyártói típuskód
Atlantic 038619
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
250 mm
Elosztószekr 600x600x250mm /maxszxmé/ teleajtóval