Legrand - Elosztószekr 700x500x250mm /maxszxmé/ teleajtóval GT10437 - 038621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 700 mm
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10437
Gyártói cikkszám
038621
Gyártói típuskód
Atlantic 038621
Szélesség:
500 mm
Magasság:
700 mm
Mélység:
250 mm
Elosztószekr 700x500x250mm /maxszxmé/ teleajtóval