Legrand - Elosztószekr 800x600x250mm /maxszxmé/ teleajtóval GT25315 - 038623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 800 mm
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25315
Gyártói cikkszám
038623
Gyártói típuskód
Atlantic 038623
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
250 mm
Elosztószekr 800x600x250mm /maxszxmé/ teleajtóval