Legrand - Elosztószekr 800x600x300mm /maxszxmé/ teleajtóval GT16531 - 038624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 800 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16531
Gyártói cikkszám
038624
Gyártói típuskód
Atlantic 038624
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
300 mm
Elosztószekr 800x600x300mm /maxszxmé/ teleajtóval