Legrand - Elosztószekr 800X600X300mm szerlappal IP66 GT78197 - 039956
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060399566
Sonepar cikkszám
GT78197
Gyártói cikkszám
039956
Gyártói típuskód
Atlantic 039956
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
300 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 800X600X300mm szerlappal IP66