Legrand - Elosztószekr 800x800x300mm /maxszxmé/ teleajtóval GT08542 - 038625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 800 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08542
Gyártói cikkszám
038625
Gyártói típuskód
Atlantic 038625
Szélesség:
800 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
300 mm
Elosztószekr 800x800x300mm /maxszxmé/ teleajtóval