Legrand - Elosztószekr 900x550x193mm teleajtóval xL195 9335 - 009335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 900 mm
Mélység - 193 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9335
Gyártói cikkszám
009335
Gyártói típuskód
XL 009335
Szélesség:
550 mm
Magasság:
900 mm
Mélység:
193 mm
Elosztószekr 900x550x193mm teleajtóval xL195