Legrand - Elosztószekr 96mod maszkoszekr váz 750x575x175 xL3 IP43 GT15759 - 020104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 575 mm
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Mélység - 175 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15759
Gyártói cikkszám
020104
Gyártói típuskód
XL3 400 020104
Szélesség:
575 mm
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Mélység:
175 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP43
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem