Legrand - Elosztószekr ajtó füstszínű 1050mm magas xL-hez 9416 - 009416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1050 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
9416
Gyártói cikkszám
009416
Gyártói típuskód
XL 009416
Magasság:
1050 mm
Elosztószekr ajtó füstszínű 1050mm magas xL-hez