Legrand - Elosztószekr ajtókilincs zárral 034772 SN000976 - 034772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Igen
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060347727
Sonepar cikkszám
SN000976
Gyártói cikkszám
034772
Gyártói típuskód
Altis 034772
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Elosztószekr ajtókilincs zárral 034772