Legrand - Elosztószekr állítható univerzális kalapsín XL3-hoz GT16350 - 020202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 600 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202026
Sonepar cikkszám
GT16350
Gyártói cikkszám
020202
Gyártói típuskód
XL3 400 020202
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
15 mm
Elosztószekr állítható univerzális kalapsín XL3-hoz