Legrand - Elosztószekr álló XL3 400 kábelbevezető lap GT95705 - 020121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Felület - alapozott
Kikönnyítés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060201210
Sonepar cikkszám
GT95705
Gyártói cikkszám
020121
Gyártói típuskód
XL3 400 020121
Kivitel:
vak
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
alapozott
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
150 mm
Elosztószekr álló XL3 400 kábelbevezető lap