Legrand - Elosztószekr álló XL3 400 kábelbevezető lemez GT79606 - 020120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 600 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Kikönnyítés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060201203
Sonepar cikkszám
GT79606
Gyártói cikkszám
020120
Gyártói típuskód
XL3 400 020120
Kivitel:
vak
Szélesség:
600 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
150 mm
Elosztószekr álló XL3 400 kábelbevezető lemez