Legrand - Elosztószekr Atlantic-Marina tető 400X200 acél GT95844 - 036552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 220 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95844
Gyártói cikkszám
036552
Gyártói típuskód
Atlantic - Marina 036552
Szélesség:
400 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
220 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr Atlantic-Marina tető 400X200 acél