Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Elosztószekr Atlantic tartókonzol 500mm SN015405 - 035745

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr Atlantic tartókonzol 500mm SN015405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015405

Gyártói cikkszám

035745

Gyártói típuskód

Atlantic 035745

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

500 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

45 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

7035

Elosztószekr Atlantic tartókonzol 500mm