Legrand - Elosztószekr Atlantic tartókonzol elforg. könyökelem SN015408 - 035762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 115 mm
Magasság - 122 mm
Anyag - fém
Mélység - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015408
Gyártói cikkszám
035762
Gyártói típuskód
Atlantic 035762
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
115 mm
Magasság:
122 mm
Anyag:
fém
Mélység:
180 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Elosztószekr Atlantic tartókonzol elforg. könyökelem