Legrand - Elosztószekr Atlantic tartókonzol jobb oldali csatl elem SN015407 - 035752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 80 mm
Magasság - 104 mm
Anyag - fém
Mélység - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015407
Gyártói cikkszám
035752
Gyártói típuskód
Atlantic 035752
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Magasság:
104 mm
Anyag:
fém
Mélység:
75 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Elosztószekr Atlantic tartókonzol jobb oldali csatl elem