Legrand - Elosztószekr Atlantic tartókonzol könyök SN015404 - 035736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 56 mm
Magasság - 130 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015404
Gyártói cikkszám
035736
Gyártói típuskód
Atlantic 035736
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
56 mm
Magasság:
130 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
130 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Elosztószekr Atlantic tartókonzol könyök