Legrand - Elosztószekr Cabstop kábelvezető lap 28db 5-14 bem G48098 - 036497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 182 mm
Magasság - 182 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364977
Sonepar cikkszám
G48098
Gyártói cikkszám
036497
Gyártói típuskód
Cabstop 036497
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
182 mm
Magasság:
182 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
182 mm
Elosztószekr Cabstop kábelvezető lap 28db 5-14 bem