Legrand - Elosztószekr DLP bevezető XL3-höz GT60190 - 020160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 296.9 mm
Magasság - 270 mm
Mélység - 107.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060201609
Sonepar cikkszám
GT60190
Gyártói cikkszám
020160
Gyártói típuskód
XL3 020160
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
296.9 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
107.7 mm
Elosztószekr DLP bevezető XL3-höz